SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SU3 INT SEZ FUS 3X 600A J - GS2SU3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 600 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - Altri
Versione come interruttore generale - no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 1000 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119411448
Codice prodotto
SNRGS2SU3
Cod. produttore
GS2SU3
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
600 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
Altri
Versione come interruttore generale:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
355 kW
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no