SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2APN04 KIT IP65 PER GV2P MANOVRA ROSSA - GV2APN04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - sì
Con manopola rosso / gialla - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480313509
Codice prodotto
SNRGV2APN04
Cod. produttore
GV2APN04
Produttore
SNR
Con asse prolungato:
sì
Con manopola rosso / gialla:
sì
Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV2L, GV2P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle2 posizioni OFF, ON. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP65 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 146-256 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).