SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME02 INTERR. SALVAMOTORE 0,16-0,25 A - GV2ME02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.16...0.25 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 2.4...2.4 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110342970
Codice prodotto
SNRGV2ME02
Cod. produttore
GV2ME02
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.16...0.25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
2.4...2.4 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.25 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.037 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.06 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
78.2 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
89 mm



