SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME08 INTERR. SALVAMOTORE 2,5-4 A - GV2ME08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2.5...4 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 51...51 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110343090
Codice prodotto
SNRGV2ME08
Cod. produttore
GV2ME08
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2.5...4 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
51...51 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
230...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
4 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.75 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
78.2 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
89 mm



