AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME146 INTERR. SALVAMOTORE 6-10 A CAP. - GV2ME146

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME146 INTERR. SALVAMOTORE 6-10 A CAP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 6...10 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 138...138 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110609653

Codice prodotto

SNRGV2ME146

Cod. produttore

GV2ME146

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

6...10 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

138...138 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

78.2 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

89 mm

GV2ME146 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Fornisce protezione magnetotermica per i motori 3-4kW a 400V, potere di interruzione Icu 100 kA, avviamento con pulsante e connessione tramite connessioni capicorda ad occhiello. GV2ME146 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori 3-4 kW a 400V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 6-10 A, soglia di sgancio magnetico a 13 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. Lo start-stop con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a vite ad anello. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed