AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP01 CASSETTA INCASSO IP41 - GV2MP01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP01 CASSETTA INCASSO IP41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110213638

Codice prodotto

SNRGV2MP01

Cod. produttore

GV2MP01

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP41

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

107 mm

Profondità:

71 mm

Altezza:

140 mm

Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,