SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP04 CASSETTA INC.STRETTA IP55 - GV2MP04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110446999
Codice prodotto
SNRGV2MP04
Cod. produttore
GV2MP04
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
93 mm
Profondità:
86 mm
Altezza:
133 mm


