AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT20 INT.AUT.13-18 20XIN - GV2RT20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT20 INT.AUT.13-18 20XIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 13...18 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 400...400 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110520712

Codice prodotto

SNRGV2RT20

Cod. produttore

GV2RT20

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

13...18 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

400...400 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

18 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

78.5 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

15 kA

Altezza:

89 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 18 A/690 V, per applicazioni con motore di picco ad alta corrente di avviamento 7-5 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 13-18 A, un livello di scatto magnetico a 20 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Può essere utilizzato per la protezione di applicazioni di trasformatori a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).