SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P65 INT MAGNETOTERM.65A - GV3P65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 48...65 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 910...910 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405416
Codice prodotto
SNRGV3P65
Cod. produttore
GV3P65
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
48...65 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
910...910 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
65 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
18.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
136 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
132 mm



