SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE12N Int.Salv. Magnet. 12.5A 50kA Elink - GV4LE12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 75...175 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale di esercizio - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481309624
Codice prodotto
SNRGV4LE12N
Cod. produttore
GV4LE12N
Produttore
SNR
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
75...175 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12.5 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
3 kW
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Larghezza:
81 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
116 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
155 mm


