SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PEM80S Int.Salv.ultiMagterm. 80A 100kA Elink - GV4PEM80S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...80 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1360...1360 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481311016
Codice prodotto
SNRGV4PEM80S
Cod. produttore
GV4PEM80S
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...80 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1360...1360 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Larghezza:
81 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
116 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
155 mm


