AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV7AE11 BLOCCO CONTATTI AUX - GV7AE11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV7AE11 BLOCCO CONTATTI AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110566901

Codice prodotto

SNRGV7AE11

Cod. produttore

GV7AE11

Produttore

SNR

GV7AE11 è un blocco di contatto ausiliario per gli interruttori automatici TeSysGV7 di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli GV7, è installato all'interno dell'interruttore automatico. Include 1 contatto in scambio NO/NC per funzionamento AC fino a 690 V e funzionamento DC fino a 250 V e rileva la posizione dei poli OF o l'indicazione di sgancio SD a seconda di dove alloggiato internamente.