AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV7AP01 COMANDO ROTAT.RINVIAT.NER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV7AP01 COMANDO ROTAT.RINVIAT.NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato -

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Con manopola rosso / gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110567328

Codice prodotto

SNRGV7AP01

Cod. produttore

GV7AP01

Produttore

SNR

Con asse prolungato:

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con manopola rosso / gialla:

no

GV7AP01 è una manopola girevole per gli interruttori automatici TeSys di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli GV7, funziona sul lato frontale di un interruttore automatico installato all'interno di un armadio. Include un adattatore per il lato anteriore dell'interruttore automatico, una manopola nera con piastra anteriore grigia da montare sullo sportello e un albero di prolunga regolabile in lunghezza. È destinata all'uso con interruttore principale, assicura la protezione IP55 ed è lucchettabile.