AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAD0110 CONTATTI AUSILIARI LATERA - GVAD0110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAD0110 CONTATTI AUSILIARI LATERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110343533

Codice prodotto

SNRGVAD0110

Cod. produttore

GVAD0110

Produttore

SNR

Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatto di segnalazione di guasto 1NC + contatto ausiliario istantaneo 1NO. Contatto ausiliario istantaneo nominale per funzionamento fino a 6 A/690V AC e 6 A/240V DC. Contatto di segnalazione di errore nominale per funzionamento fino a 2 A/240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore automatico (1 montaggio a blocco massimo), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),