SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAE1 CONTATTI AUSILIARI FRONTA - GVAE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110343427
Codice prodotto
SNRGVAE1
Cod. produttore
GVAE1
Produttore
SNR
Blocco di contatto ausiliario TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 1NO o 1NC a seconda dell'orientamento di montaggio del blocco. Valore nominale per funzionamento fino a 2A/ 240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato anteriore dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 10 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),