AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAM11 BLOCCO SEGNALAZIONE C.TO - GVAM11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAM11 BLOCCO SEGNALAZIONE C.TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110343564

Codice prodotto

SNRGVAM11

Cod. produttore

GVAM11

Produttore

SNR

Blocco di contatto ausiliario TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatto per segnalazione di cortocircuito. Valore nominale per funzionamento fino a 2A/ 240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore automatico (1 montaggio a blocco massimo), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),