SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAPP1 ADATTATORE UNIVERSALE 4 VITI - GVAPP1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480161025
Codice prodotto
SNRGVAPP1
Cod. produttore
GVAPP1
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adattatore universale TeSys GV2, TeSys GV3 e TeSys U. gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: Retrofit universale - nome abbreviato: GVAP. Benefici: Protezione completa concentrata in un unico prodotto. Gli elementi magnetici assicurano una soglia di intervento pari a circa 13 volte la corrente di regolazione massima degli sganciatori termici. Gli elementi termici di protezione contro il sovraccarico sono regolabili e compensati contro le variazioni di temperatura ambiente. Il potenziometro di regolazione è protetto da uno sportellino trasparente che può essere lucchettato.... Applicazioni: - Industria, infrastrutture, edifici ecc., Controllo e protezione motori, in conformità alle norme IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Facilmente inseribile in qualsiasi configurazione con viti o fissaggio con aggancio sulle guide di montaggio.. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale.. Benefici: Una connessione più forte, più sicura e a lungo termine. Progettati con il nuovo e geniale, sistema EverLink* coperto da brevetto, gli interruttori TeSys GV3 offrono una connessione più affidabile: la pressione di chiusura applicata ai cavi resta stabile, forte e duratura anche nelle condizioni più difficili. Le parti aggiuntive comuni alle gamme di prodotti GV2 e GV3 garantiscono semplicità di installazione e riduzione dei tempi necessari per l'installazione.... Applicazioni: - Industria, infrastrutture, edifici: Utilizzati per controllo motore e protezione, in conformità agli standard IEC 947-2 e IEC 947-4-1. *Brevetto Schneider..


