AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAS055 BOB. LANCIO I 48V 50HZ - GVAS055

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAS055 BOB. LANCIO I 48V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110343595

Codice prodotto

SNRGVAS055

Cod. produttore

GVAS055

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 48V AC 50 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).