AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU025 BOB MIN. TENS. 24V 50HZ - GVAU025

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU025 BOB MIN. TENS. 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110344158

Codice prodotto

SNRGVAU025

Cod. produttore

GVAU025

Produttore

SNR

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 24V AC 50 Hz, per interruttori per motori GV 2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0.35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamentomediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).