AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHJL36015C INTERRUTTORE SQD - HJL36015C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHJL36015C INTERRUTTORE SQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 15 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 600...600 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901416128

Codice prodotto

SNRHJL36015C

Cod. produttore

HJL36015C

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

15 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

600...600 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

750...750 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Gli interruttori magnetotermici PowerPact H-, J- e L-Frame sono progettati per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici H-Frame e J-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic o magnetotermici. Il PowerPact di nuova generazione con interruttori Micrologic definisce lo standard con accesso diretto alla gestione dell'energia. La misurazione integrata migliora le loro funzioni di protezione. Per la prima volta, gli utenti di Schneider Electric™ possono monitorare l'energia da 15 a 3000 A, offrendo nuove prestazioni in un dispositivo straordinariamente compatto. Questo interruttore magnetotermico PowerPact H ha una corrente nominale di 15A ed è un interruttore 3P. Questo interruttore ha una capacità di interruzione di 25 kA a 600VAC e una tecnologia di sgancio magnetotermico. Questo interruttore è conforme alle norme UL, CE, IEC e CSA. La corrente termica per questo interruttore ha una corrente di sgancio magneticodi 750 A. Le dimensioni per questo interruttore sono 6,4 pollici (A), 4,12 pollici (L), 4,36 pollici (P) e ha una temperatura ambiente di 40 °C. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi.