SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT642 TOUCHSCREEN GTU 12.1 4/3 - HMIDT642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Diagonale dello schermo - 12 inch
Max. risoluzione orizzontale - 1024
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Max. risoluzione verticale - 768
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480687242
Codice prodotto
SNRHMIDT642
Cod. produttore
HMIDT642
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Diagonale dello schermo:
12 inch
Max. risoluzione orizzontale:
1024
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Max. risoluzione verticale:
768
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Numero di altre interfacce hardware:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Massima capacità di memoria:
0 MB
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sistema operativo preinstallato:
Nessuno
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Con touch screen:
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Profondità di incasso:
67 mm
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Tastiera integrata:
no
Numero di tasti funzionali:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Mouse integrato (Touchpad):
no
Con disco rigido:
no
Con lettore floppy-disk:
no
Con altri supporti di memorizzazione:
no
Possibile configurazione personalizzata:
sì
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Fissaggio su base da tavolo:
no
Fissaggio su palo / braccio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
315 mm
Altezza della cornice frontale:
241 mm