AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3U BASE GTU PREMIUM - HMIG3U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3U BASE GTU PREMIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Massima capacità di memoria - 1024 MB

  • Tipo di custodia - Box

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480687204

Codice prodotto

SNRHMIG3U

Cod. produttore

HMIG3U

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Massima capacità di memoria:

1024 MB

Tipo di custodia:

Box

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo ASI:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

2

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

4

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

3

Numero di interfacce hardware parallele:

1

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tipo di processore:

RISC

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Numero di altre interfacce hardware:

1

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sistema operativo preinstallato:

Altri

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Con disco rigido:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Grado di protezione (IP):

Altri

Con scheda video:

no

Con scheda audio:

no

Con lettore ottico:

no

Con lettore floppy-disk:

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Con altri supporti di memorizzazione:

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Numero di altri slot liberi:

0

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

188 mm

Altezza:

131 mm

Profondità:

45 mm

Questo modulo Premium Box Magelis GTU ha 256 MB di RAM, una CPU RISC, 2 slot per schede SD, inclusa una scheda preinstallata da 1 GB. Dispone inoltre di 2 porte host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C/RS422/RS485, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questo Premium Box è progettato per la realizzazione di sistemi HMI avanzati insieme ai display universali degli Harmony GTU. Offre inoltre un LED di stato per l'alimentazione e un pulsante di blocco per collegare il box al display. Dispone di CPU RISCad alte prestazioni per visualizzazione e automazione a bassa latenza. Le porte RS485 ed Ethernet sono ideali per supervisionare e controllare macchine e sistemi complessi.