SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTU655 TOUCHSCREEN 3.5 TFT COL ETH - HMISTU655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Max. risoluzione orizzontale - 320
Max. risoluzione verticale - 240
Sostiene protocollo TCP / IP - sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Magelis STO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595864094038
Codice prodotto
SNRHMISTU655
Cod. produttore
HMISTU655
Produttore
SNR
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Max. risoluzione orizzontale:
320
Max. risoluzione verticale:
240
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Diagonale dello schermo:
3 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Con interfaccia SW:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
65000
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
IO-link master:
no
Memoria Applicazioni / Backup:
16384 kByte
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


