AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTU655W TOUCHSCREEN 3.5 NO LOGO ETH - HMISTU655W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTU655W TOUCHSCREEN 3.5 NO LOGO ETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864153308

Codice prodotto

SNRHMISTU655W

Cod. produttore

HMISTU655W

Produttore

SNR

Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) Magelis STU è alimentata con 24 V CC, dispone di un display LCD TFT a colori da 3.5"con 320 x 240 pixel (QVGA) e 32 MB EPROM. Dispone 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. È ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione industriali , come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza pagine grafiche con schermo monocromatico. Grazie al fissaggio con foro di diametro 22 mm, non è necessario praticare un'apertura rettangolare per l'incasso del pannello. La porta RS485 lo rende ideale per la supervisione e il controllo di macchine e sistemi semplici.