AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZSD4G SD CARD CLASS4 4GB PER MAGELIS GTO/GTU - HMIZSD4G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZSD4G SD CARD CLASS4 4GB PER MAGELIS GTO/GTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di memoria - 4 GB

  • Modello - Scheda SD

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864150321

Codice prodotto

SNRHMIZSD4G

Cod. produttore

HMIZSD4G

Produttore

SNR

Capacità di memoria:

4 GB

Modello:

Scheda SD

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTO, un'offerta di schede di memoria per pannelli HMI. La scheda di memoria SD ha una capacità di 4 GB. Il prodotto è compatibile con i seguenti Harmony GTO: HMIGTO2300, HMIGTO2310, HMIGTO2315, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO5315, HMIGTO6310 HMIGTO e HMIGTO6315. Non è utilizzabile con HMIGTO1300, HMIGTO1310, La classe di velocità è 4 e supporta una velocità di scrittura sequenziale minima di 4 Mbps. Questo prodotto è compatibile con schermi tattili Harmony GTO, HMIGTO1300, HMIGTO1310, HMIGTO2300, HMIGTO2310, HMIGTO2315, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO5315, HMIGTO6310 e HMIGTO6 315