AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2E661PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, - ILE2E661PC1A0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2E661PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 7000 1/min

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485188881

Codice prodotto

SNRILE2E661PC1A0

Cod. produttore

ILE2E661PC1A0

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

1

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

7000 1/min

Tipo di tensione:

DC

Corrente nominale:

4.7 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.26 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Aria

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,. gamma prodotto: azionamento integrato Lexium - tipo di prodotto o componente: azionamento del movimento integrato - nome abbreviato: ILE - tipo motore: motore brushless cc - numero di fasi della rete: monofase - Tensione alimentazione nominale [Us]: 48 V, 24 V - tipo di rete: CC - lunghezza: 122 mm - collegamento elettrico: connettore industriale - freno di stazionamento: senza - tipo scatola ingranaggi: senza - rapporto di riduzione: 1:1 - velocità nominale: 6000rpm a 48 V, 4800 giri/min a 24 V - coppia nominale: 0.26 Nm a 24 V, 0.26 Nm a 48 V. Benefici: Soluzioni di movimento decentrate con azionamenti integrati. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controllore di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzioni di sicurezza in un unico dispositivo. Ciascuna tecnologia di motore offre un\'ampia gamma di applicazioni per le soluzioni di movimento decentrate.... Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Produzione di componenti elettronici, Tecnologia in campo medicale....