SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A2 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC - ILE2K661PC1A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tensione nominale - 24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione - DC
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485204789
Codice prodotto
SNRILE2K661PC1A2
Cod. produttore
ILE2K661PC1A2
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tensione nominale:
24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione:
DC
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Coppia nominale:
7.3 Nm
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri


