SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM400 VIGILOHM SYSTEM IM400 110/415 VCA - IMD-IM400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di dispersione di rete - 500 µF
Soglia di impedenza 1 - 1...1000 kOhm
Funzione - Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Indicazione del valore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480573347
Codice prodotto
SNRIMD-IM400
Cod. produttore
IMD-IM400
Produttore
SNR
Capacità di dispersione di rete:
500 µF
Soglia di impedenza 1:
1...1000 kOhm
Funzione:
Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Indicazione del valore di isolamento:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
159 mm
Soglia di impedenza 2:
0.1...500 kOhm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
100...440 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Altezza:
123 mm
Profondità:
90 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...440 V
Tensione misurabile:
1000...1700 V
Frequenza nominale di funzionamento:
45...440 Hz