AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12 LOCALIZZATORE GUASTI VIGILOHM IFL12 - IMDIFL12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12 LOCALIZZATORE GUASTI VIGILOHM IFL12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 150 µF

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Indicazione del valore di isolamento - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489504830

Codice prodotto

SNRIMDIFL12

Cod. produttore

IMDIFL12

Produttore

SNR

Capacità di dispersione di rete:

150 µF

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

108 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...440 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

100...440 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

110 mm

Profondità:

59 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...440 V

Tensione misurabile:

0...1000 V

Frequenza nominale di funzionamento:

45...65 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato alle serie IM400, XM300 o XM200. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino al limite dei toroidi di 1000 V. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Possono essere impostate le soglie di allarme. Visualizza la linea feeder che presenta un guasto di isolamento. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL e l'HMI. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%.