AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B002QCH COMMUTATORE 10A 0-1-2 1P - K10B002QCH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10B002QCH COMMUTATORE 10A 0-1-2 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 10 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110076530

Codice prodotto

SNRK10B002QCH

Cod. produttore

K10B002QCH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore multiplo

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K, un'offerta di commutatori a camme rotanti Ø 16-22 mm.""Questo interruttore a camme è dotato di una leva standard e di una marcatura metallica 0 - 1 - 2 nera.""L'interruttore presenta un angolo di commutazione di 60° e una posizione di commutazione di 270° - 330° - 30° a destra.""È un commutatore a gradini a 1 polo con una tensione nominale di 400 V CA/220 V CC e una corrente termica convenzionale dell'aria libera di 10 A.""È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico.""Offre una durata elettrica di circa 100 milioni di cicli e una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto con grado di protezione IP20/IP65.""Le dimensioni dell'interruttore a camme sono 30 mm (larghezza) x 76 mm (profondità) x 30 mm (altezza). Pesa 0,035 kg.""È ideale per l'estrazione di petrolio e gas, alimenti e bevande, confezionamento, colata per impastare e macchine per il taglio delle verdure.""Questo prodotto è certificato da CULus. È conforme alle norme CENELEC EN 50013, EN/IEC 60947-3 e EN/IEC 60947-5-1.""Supporta il metodo di montaggio anteriore in un'apertura del pannello Ø 16 mm o Ø 22 mm.""Gli interruttori a camme rotanti modulari da 10 a 150 A con testine in plastica o metallo sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali."