SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10C003ACH COMMUTATORE 10A 0-1 3P - K10C003ACH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 10 A
Grado di protezione IP frontale - IP65
Dispositivo completo di custodia - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110076486
Codice prodotto
SNRK10C003ACH
Cod. produttore
K10C003ACH
Produttore
SNR
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
10 A
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


