AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10C003QCH COMMUTATORE 10A 0-1-2-3 1P - K10C003QCH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10C003QCH COMMUTATORE 10A 0-1-2-3 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 10 A

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110076554

Codice prodotto

SNRK10C003QCH

Cod. produttore

K10C003QCH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore multiplo

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

2 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Altri

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Il commutatore a gradini a camme Harmony K10 di Schneider Electric ha 1 polo (1P). Presenta inoltre una tensione nominale di 10 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - 1 - 2 - 3"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo commutatore a gradini a camme è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.