AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D002UCH COMMUTATORE 10A 1-0-2 2P - K10D002UCH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D002UCH COMMUTATORE 10A 1-0-2 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 10 A

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110076653

Codice prodotto

SNRK10D002UCH

Cod. produttore

K10D002UCH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

2 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Altri

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K10 di Schneider Electric ha 2 poli (2P). Presenta inoltre una tensione nominale di 10 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 0- 2"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.