SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D012QCH COMMUTATORE 10A 0-1-2 2P - K10D012QCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore multiplo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110076592
Codice prodotto
SNRK10D012QCH
Cod. produttore
K10D012QCH
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore multiplo
Commutatore a camme, 2 POLI, 60°, 10A, per Ø16 O 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K10 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - ritorno: senza - numero di poli: 2P - posizioni di commutazione: destra: 270° -330° - 30° - grado di protezione IP: IP20 (blocco contatti), IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....


