AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D012UCH COMMUTATORE 10A 1-2 2P - K10D012UCH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D012UCH COMMUTATORE 10A 1-2 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 10 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110076714

Codice prodotto

SNRK10D012UCH

Cod. produttore

K10D012UCH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore a camme, 2 POLI, 60°, 10A, per Ø16 O 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K10 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore - ritorno: senza - numero di poli: 2P - posizioni di commutazione: destra: 30°, sinistra: 330° - grado di protezione IP: IP20 (blocco contatti), IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzaticon base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllodei processi....