SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK150H004UP COMMUTATORE 150A 1-0-2 4P - K150H004UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 150 A
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110084146
Codice prodotto
SNRK150H004UP
Cod. produttore
K150H004UP
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
150 A
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite