AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1A001A COMMUTATORE 12A 0-1 1P - K1A001A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1A001A COMMUTATORE 12A 0-1 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110442922

Codice prodotto

SNRK1A001A

Cod. produttore

K1A001A

Produttore

SNR

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K1, K2, un'offerta di Ø 22 mm, plastica, 1 polo, posizione 0, 45°, 12A. È un corpo commutatore a camme Questo commutatore a camme funziona con un angolo di commutazione di 45°. Fornisce una modalità di fissaggio con foro da 22 mm. Ha 1 polo, posizione 0 meccanismo.