AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C003NLH COMMUTATORE COMPLETO 12A 3 POS. 1P - K1C003NLH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C003NLH COMMUTATORE COMPLETO 12A 3 POS. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110978834

Codice prodotto

SNRK1C003NLH

Cod. produttore

K1C003NLH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore multiplo

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore a camme, 1 POLO, 45°, 12A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - ritorno: senza - numero di poli: 1P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base permontaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....