AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C003QCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 3 POS.+ 0 1P - K1C003QCH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C003QCH COMMUTATORE COMPLETO 12A 3 POS.+ 0 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110978728

Codice prodotto

SNRK1C003QCH

Cod. produttore

K1C003QCH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore multiplo

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Il commutatore a gradini a 1 polo K1 di Schneider Electric è ideale per il controllo diretto di macchine semplici, ha una tensione nominale di 690 V CA e una corrente nominale di 12 A. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 e viene installato in un foro da 22 mm. Questo commutatore a gradini offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.