SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C003QX COMMUTATORE 12A 3 POS.+ 0 1P - K1C003QX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore multiplo
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110794168
Codice prodotto
SNRK1C003QX
Cod. produttore
K1C003QX
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore multiplo
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


