SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1C007B COMMUTATORE 12A BCD 7 DECIMALI - K1C007B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110476767
Codice prodotto
SNRK1C007B
Cod. produttore
K1C007B
Produttore
SNR
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Commutatore BCD, 1 polo, 45°, 12A, per Ø22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore di uscita codificato BCD - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225° - 270° - 315° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....


