AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D012ULH COMMUTATORE COMPLETO 12A 1-2 2P - K1D012ULH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D012ULH COMMUTATORE COMPLETO 12A 1-2 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110978636

Codice prodotto

SNRK1D012ULH

Cod. produttore

K1D012ULH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K1 di Schneider Electric ha 2 poli (2P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 2"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 90 gradi tra loro.