AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D024MLH COMMUTATORE 12 A VOLT. 3 TENS. /FASI - K1D024MLH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D024MLH COMMUTATORE 12 A VOLT. 3 TENS. /FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro - no

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110979305

Codice prodotto

SNRK1D024MLH

Cod. produttore

K1D024MLH

Produttore

SNR

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

no

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

no

Il commutatore di voltmetro a camme Schneider Electric Harmony K1 ha 3L (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - L1-L2 - L2-L3 - L1-L3"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo commutatore di voltmetro a camme è progettato per soddisfare lamaggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.