SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1E005QLH COMMUTATORE COMPLETO 12A 5 POSIZIONI + 0 - K1E005QLH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore multiplo
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110978797
Codice prodotto
SNRK1E005QLH
Cod. produttore
K1E005QLH
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore multiplo
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


