AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F003MLH COMMUT. COMPL. 12A AMP. 3 PUNTI DI MIS. - K1F003MLH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F003MLH COMMUT. COMPL. 12A AMP. 3 PUNTI DI MIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con posizione 0 -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110979183

Codice prodotto

SNRK1F003MLH

Cod. produttore

K1F003MLH

Produttore

SNR

Con posizione 0:

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Adatto per montaggio modulare:

no

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Il commutatore di amperometro K1 di Schneider Electric è ideale per la commutazione tra le misure della corrente di fase su un quadro di comando, ha una tensione nominale di 690 Vca e una corrente nominale di 12 A. È quadrato e ha una etichetta metallicacon marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 ed è installato tramite viti. Questo commutatore di fase amperometro offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.