AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027M COMMUTATORE 12A VOLTMETRICO - K1F027M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027M COMMUTATORE 12A VOLTMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Dispositivo completo di custodia - no

  • Idoneo per montaggio frontale -

  • Idoneo per montaggio su guida DIN - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110445596

Codice prodotto

SNRK1F027M

Cod. produttore

K1F027M

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Il corpo per commutatore di voltmetro Harmony K1 di Schneider Electric ha 3L - 3LN (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere e una modalità di montaggio con morsetto a vite. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo corpo per commutatore di voltmetro è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.