AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027MLH COMMUTATORE COMPLETO 12A VOLTMETRICO - K1F027MLH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027MLH COMMUTATORE COMPLETO 12A VOLTMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110979428

Codice prodotto

SNRK1F027MLH

Cod. produttore

K1F027MLH

Produttore

SNR

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

no

Il commutatore di voltmetro K1 di Schneider Electric è ideale per la commutazione tra le misure di tensione fase-fase e fase-neutro su quadro di comando e ha una tensione nominale di 690 V AC. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 ed è installato tramite viti. Questo commutatore di voltmetro di fase offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.