AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1M024NX COMMUTATORE 12A 4 POSIZIONI 3P - K1M024NX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1M024NX COMMUTATORE 12A 4 POSIZIONI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110795080

Codice prodotto

SNRK1M024NX

Cod. produttore

K1M024NX

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore multiplo

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore, 3 poli, 45°, 12A, per Ø22mm. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: metallo. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....