SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2A001ALH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 1P - K2A001ALH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110979497
Codice prodotto
SNRK2A001ALH
Cod. produttore
K2A001ALH
Produttore
SNR
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
8 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Materiale (del corpo):
Altri
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no