AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2B1002HLH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 2P - K2B1002HLH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2B1002HLH COMMUTATORE COMPLETO 20A 0-1 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110979626

Codice prodotto

SNRK2B1002HLH

Cod. produttore

K2B1002HLH

Produttore

SNR

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K, un'offerta di commutatori a camme rotanti Ø 16-22 mm.""Questo interruttore a camme è dotato di una leva standard e di un'etichetta metallica con marcatura 0 - 1 nera.""L'interruttore presenta un angolo di commutazione di 90° e una posizione di commutazione di 0° - 90° a destra.""È un commutatore a gradini a 2 poli con una tensione nominale di 690 V e una corrente termica convenzionale in aria libera di 20 A.""È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico.""Offre una durata elettrica di circa 200 cicli e una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto classificato IP40.""Le dimensioni dell'interruttore a camme sono 45 mm (larghezza) x 77 mm (profondità) x 45 mm (altezza). Pesa 0,13 kg.""È ideale per l'estrazione di petrolio e gas, alimenti e bevande, confezionamento, colata per impastare e macchine per il taglio delle verdure.""Questo prodotto è certificato da CULus. È conforme alle norme CENELEC EN 50013, EN/IEC 60947-3e EN/IEC 60947-5-1.""Supporta il metodo di montaggio frontale con fissaggio multiplo.""Gli interruttori a camme rotanti modulari da 10 a 150 A con testine in plastica o metallo sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali."